Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6309
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6208
- Longitud total23.5500 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.6250 pulg.
- Peso302 lb
Detalles
- Detalles adicionalesPreparado para el inversor; Marco de hierro fundido; Aislamiento de clase F; Certificado por la Csa y reconocido por Ul; Conexión a tierra del eje; Eslinga del eje; Reversible; Velocidad única; Directo en línea; Polirex Em (-20F +300F); Calentador incluido; 115 V
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- Amperios a tensión22 A a 230 V;11 A a 460 V
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1200 rpm
- Descripción7.5HP, 1180RPM, 3PH, 60HZ, 254T, 0954M, TEFC, F
- Descripción Palabra claveProcesamiento químico
- Cojinete del extremo de la transmisión6309
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa22 A;11 A
- Corriente de carga completa11:00:00
- Eficiencia a plena carga0.91
- Hp7.5 CV
- Hz60 Hz
- Clase de aislamientoF
- Código KVAJ
- Número de catálogo del fabricanteECTM2276T-G
- Código de diseño del motorA
- Caballos de fuerza del motor7-1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230 V, 460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Placa de identificaciónECTM2276T-G
- Clase de diseño NEMAA
- Número de velocidades1
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6208
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Cumplimiento de RoHsSí
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejePulsado;Clave
- Estándares cumplidosCSA EEV, CURUSEEV, NEMA_PREMIUM, CUMPLE CON ROHS, UR
- Método de inicioDirecto en línea
- Rpm síncrono1200 rpm
- Tipo de cojineteSellado
- Voltaje230 V, 460 V
- Voltios a frecuencia460 V a 60 HZ;230 V a 60 HZ
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación