Motion
ECTM2333T-G-AO
Motor de manejo de aire (HVAC) - 15 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, caja TEAO, 60 Hz, base 1800 rpm, servicio continuo
Artículo MI #15032425
No. Fabricante ECTM2333T-G-AO
Price$6,697.36/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de manejo de aire (HVAC) - 15 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, caja TEAO, 60 Hz, base 1800 rpm, servicio continuo
Artículo MI #15032425
No. Fabricante ECTM2333T-G-AO
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
Price$6,697.36/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6309
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6208
  • Longitud total
    23.0900 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    23.0900 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.
  • Peso
    268 lb

Details

  • Detalles adicionales
    Preparado para el inversor; Cojinete bloqueado; Conductores flotantes; Roscado y llave; Pantalla colgante incluida; Conexión a tierra del eje; Eslinga del eje
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1800 rpm
  • Descripción
    HP:15, F#254T, RPM:1765, 230/460V, TÉ
  • Descripción Palabra clave
    Procesamiento químico
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6309
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEAO
  • Material del bastidor
    Hierro
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    18.1 A, 36.2 A
  • Eficiencia a plena carga
    0.924
  • Hp
    15 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    H
  • Número de catálogo del fabricante
    ECTM2333T-G-AO
  • Caballos de fuerza del motor
    15 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    A
  • Número de velocidades
    1
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6208
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    C UR NOSOTROS, CSA EEV, NEMA_PREMIUM
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tipo de cojinete
    Sellado
  • Voltaje
    230 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    230 V;460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
ECTM2333T-G-AO 15 AIRE OVERHP, 1765RPM, 3

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good