Motion
ECTM2334T-5G
Motor de manejo de aire (HVAC) - 20 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, caja TEFC, 60 Hz, base de 1800 rpm, servicio continuo
Artículo MI #15032426
No. Fabricante ECTM2334T-5G
Precio9,745.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de manejo de aire (HVAC) - 20 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, caja TEFC, 60 Hz, base de 1800 rpm, servicio continuo
Artículo MI #15032426
No. Fabricante ECTM2334T-5G
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
Precio9,745.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6309
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6208
  • Longitud total
    23.5500 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.
  • Peso
    322 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Inversor listo; Procesamiento químico (no CC); Conexión a tierra del eje; Eslinga del eje
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1800 rpm
  • Descripción
    20HP, 1770RPM, 3PH, 60HZ, 256T, 0960M, TEFC, F1
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6309
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    19.2 A
  • Eficiencia a plena carga
    0.93
  • Hp
    20 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    J
  • Número de catálogo del fabricante
    ECTM2334T-5G
  • Caballos de fuerza del motor
    20 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    A
  • Número de velocidades
    1
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6208
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    Pulsado;Clave
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, CURUSEEV, NEMA PREMIUM
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tipo de cojinete
    Sellado
  • Voltaje
    575 V
  • Voltios a frecuencia
    575 V a 60 HZ

Descripción general

Descripción del fabricante
ECTM2334T-5G 20HP, 1770RPM, 3PH, 60HZ, 2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good