Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total12.8200 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso56 lb
Details
- Detalles adicionalesPreparado para el inversor; grasa para cojinetes Polyrex Em (-20F +300F); familia de productos de procesamiento químico (no CC); rotación del eje reversible; indicador de base rígida; calentador incluido; 115 V; indicador de eje delantero con orificio perforado y roscado; terminación del cable del motor de los conductores flotantes; cantidad/tamaño del cable del cable del motor de 3 a 18 Awg; tipo de cojinete de extremo de la polea del cojinete sellado; indicador de eje de la polea roscado y con llave; conexión a tierra del eje; eslinga del eje
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1800 rpm
- Descripción1HP, 1770RPM, 3PH, 60HZ, 143T, 0520M, TEFC, F1
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorHierro
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa1.2 A
- Eficiencia a plena carga0.855
- Hp1 CV
- Clase de aislamientoF
- Código KVAM
- Número de catálogo del fabricanteECTM3581T-5G
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Rotación del ejeReversible
- EstándaresCSA, NEMA, UR
- Método de inicioDirecto en línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Voltaje575 V
- Voltios a frecuencia575 V a 60 Hz
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Cement Capabilities BrochureProvides dependable solutions for cement operations in rugged environments, offering high-quality products and tailored services to reduce downtime. Portfolio includes bearings, power transmission, material handling, fluid power, hose, electrical, and industrial supplies from trusted suppliers.
View Literature
Motion Aggregate Solutions Line CardMotion provides products, services, and solutions to maximize aggregate operations, improving efficiency, reliability, and performance across crushing, screening, and material handling applications. Since 1946, it has delivered reliable industrial parts and support.
View Literature
Motion Aggregate Capabilities BrochureMotion's Aggregate division provides comprehensive products and services to support crushing, screening, and material handling operations. With trusted brands, technical expertise, and reliable supply, Motion helps improve performance, uptime, and efficiency across aggregate facilities.
View Literature
Baldor-Reliance NEMA MotorsLearn more about Baldor-Reliance's NEMA motor product offerings, features and benefits, as well as, suggested applications for each motor.
View Literature