Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total12.8200 pulg.
- Longitud total de la dimensión C12.8200 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso61 lb
Detalles
- Detalles adicionalesListo para inversor;Nema Premium;Slinger con anilla en V 0.550 X 0.790 X 0,18 Viton; Eslinga con anilla en V 1.000 X 1.540 X 0,24 Viton;Marco de hierro
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1800 rpm
- Descripción2HP, 1760RPM, 3PH, 60HZ, 145T, 0526M, TEFC, F1
- Cojinete del extremo de la transmisión6205
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorHierro
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa2.8 A, 5.6 A
- Eficiencia a plena carga0.865
- Hp2 CV
- Clase de aislamientoF
- Código KVAL
- Número de catálogo del fabricanteECTM3587T-G
- Código de diseño del motorB
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230 V, 460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejePulsado;Clave
- Estándares cumplidosCSA EEV, CURUSEEV, NEMA PREMIUM, NEMA
- Método de inicioDirecto en línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tipo de cojineteSellado
- Voltaje230 V, 460 V
- Voltios a frecuencia230 V;460 V a 60 Hz
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación