Motion
ECTM3611T-G-AO
Motor de manejo de aire (HVAC) - 3 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230 V, 460 V, caja TEAO, 60 Hz, base 1800 rpm, servicio continuo
Artículo MI #15032437
No. Fabricante ECTM3611T-G-AO
Precio3,401.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de manejo de aire (HVAC) - 3 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230 V, 460 V, caja TEAO, 60 Hz, base 1800 rpm, servicio continuo
Artículo MI #15032437
No. Fabricante ECTM3611T-G-AO
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
Precio3,401.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6206
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6205
  • Longitud total
    18.0200 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    18.0200 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Características del proceso químico;Grasa de cojinetes Polyrex Em (-20F +300F);Respaldo bloqueado;Puesta a tierra del eje;Eslinga del eje;Calentador incluido;120 V
  • Rango de temperatura ambiente
    113 °F;45 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1800 rpm
  • Descripción
    3HP, 1760RPM, 3PH, 60HZ, 184T, 3632M, TÉ, F1
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6206
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEAO
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    0.895
  • Hp
    3 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    K
  • Número de catálogo del fabricante
    ECTM3611T-G-AO
  • Modelo
    3632M
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, CURUS, NEMA, NEMA_PREMIUM
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Voltaje
    De 208 a 230 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    208 a 230 V;460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
ECTM3611T-G-AO 3HP, 1760RPM, 3PH, 60HZ,
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"