Motion
ECTM3665T-5G
Motor de manejo de aire (HVAC) - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, caja TEFC, 60 Hz, base de 1750 rpm, servicio continuo
Artículo MI #15032443
No. Fabricante ECTM3665T-5G
Precio4,730.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de manejo de aire (HVAC) - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, caja TEFC, 60 Hz, base de 1750 rpm, servicio continuo
Artículo MI #15032443
No. Fabricante ECTM3665T-5G
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
Precio4,730.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total de la dimensión C
    18.1300 pulg.;460.50 mm
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg., 28.57 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Clasificación de servicio del inversor; aislamiento de clase F; certificado por Csa y reconocido por Ul
  • Rango de temperatura ambiente
    -13 a 104 °F; -25 a 40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1750 rpm
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    HP:5, F#184T, RPM:1750, 575V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    Propósito general
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6206 ZZ
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Inducción trifásica
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    5.1 A
  • Eficiencia a plena carga
    0.917
  • Par de carga completa
    15 pies-libras;20.3 N-m
  • Hp
    5 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP54
  • Código KVA
    J
  • Número de catálogo del fabricante
    ECTM3665T-5G
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205 ZZ
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Estándares cumplidos
    Marcado CE, certificación CSA, NEMA, reconocimiento UL
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Voltaje
    575 V

Descripción general

Descripción del fabricante
ECTM3665T-5G 5HP, 1750RPM, 3PH, 60HZ, 18