Motion
ECTM3667T-G
Motor de manejo de aire (HVAC) - 1-1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, Caja TEFC, 60 Hz, Base 1200 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #15032445
No. Fabricante ECTM3667T-G
Precio4,465.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de manejo de aire (HVAC) - 1-1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, Caja TEFC, 60 Hz, Base 1200 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #15032445
No. Fabricante ECTM3667T-G
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
Precio4,465.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6206
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6205
  • Longitud total
    15.9300 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    15.9300 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    99 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Inversor listo; Procesamiento químico (no CC); Cojinete bloqueado; Conexión a tierra del eje; Eslinga del eje
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1200 rpm
  • Descripción
    1.5HP, 1170RPM, 3PH, 60HZ, 182T, 0630M, TEFC, F
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6206
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.5 A
  • Eficiencia a plena carga
    0.875
  • Hp
    1.5 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    K
  • Número de catálogo del fabricante
    ECTM3667T-G
  • Código de diseño del motor
    B
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Cumplimiento de RoHs
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    Pulsado;Clave
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, CURUSEEV, NEMA PREMIUM
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Tipo de cojinete
    Sellado
  • Voltaje
    230 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    230 V;460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
ECTM3667T-G 1.5HP, 1170RPM, 3PH, 60HZ, 1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"