Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total19.5800 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Peso211 lb
Detalles
- Detalles adicionalesPreparado para el inversor; Marco de hierro; Grasa para cojinetes Polyrex Em (-20F +300F); Cojinete bloqueado; Conductores flotantes; Eje de polea roscado y de llave; Conexión a tierra del eje; Eslinga del eje
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1200 rpm
- Descripción3HP, 1165RPM, 3PH, 60HZ, 213T, 0736M, TEFC, F1
- Descripción Palabra claveProcesamiento químico
- Cojinete del extremo de la transmisión6307
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorHierro
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa4.5 A, 9 A
- Eficiencia a plena carga0.895
- Hp3 CV
- Clase de aislamientoF
- Código KVAK
- Número de catálogo del fabricanteECTM3764T-G
- Modelo0736M
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6206
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola sellada
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Cumplimiento de RoHsSí
- Rotación del ejeReversible
- Estándares cumplidosCSA EEV, CURUSEEV, NEMA PREMIUM
- Método de inicioDirecto en línea
- Rpm síncrono1200 rpm
- Tipo de cojineteSellado
- Voltaje230 V, 460 V
- Voltios a frecuencia230 V;460 V a 60 Hz
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación