Motion
ECTM3770T-G
Motor de manejo de aire (HVAC) - 7-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, Caja TEFC, 60 Hz, Base 1800 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #15032453
No. Fabricante ECTM3770T-G
Precio5,956.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de manejo de aire (HVAC) - 7-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, Caja TEFC, 60 Hz, Base 1800 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #15032453
No. Fabricante ECTM3770T-G
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
Precio5,956.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    19.5800 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    19.5800 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    198 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Preparado para el inversor; Marco de hierro; Grasa para cojinetes Polyrex Em (-20F +300F); Cojinete bloqueado; Conductores flotantes; Familia de productos de procesamiento químico (no CC); Indicador de eje de polea roscado y de llave; Conexión a tierra del eje; Eslinga del eje
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Amperios a tensión
    19 A;9.5 A a 230 V;460 V
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1800 rpm
  • Descripción
    7.5HP, 1770RPM, 3PH, 60HZ, 213T, 0738M, TEFC, F
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6307
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    19 A;9.5 A
  • Corriente de carga completa
    19 A, 9.5 A
  • Eficiencia a plena carga
    0.917
  • Hp
    7.5 CV
  • Hz
    60 Hz
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    J
  • Número de catálogo del fabricante
    ECTM3770T-G
  • Código de diseño del motor
    A
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    A
  • Número de velocidades
    1
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6206
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, CURUSEEV, NEMA PREMIUM
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tipo de cojinete
    Sellado
  • Voltios a frecuencia
    230 V;460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
ECTM3770T-G 7.5HP, 1770RPM, 3PH, 60HZ, 2
  • Inversor listo; conexión a tierra del eje; Calentador incluido; Procesamiento químico