Motion
ECTM4102T-5G
Motor de manejo de aire (HVAC) - 20 hp, 1200 rpm, 3 f, 575 V, caja TEFC, 60 Hz, base de 1200 rpm, servicio continuo
Artículo MI #15032461
No. Fabricante ECTM4102T-5G
Precio19,147.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de manejo de aire (HVAC) - 20 hp, 1200 rpm, 3 f, 575 V, caja TEFC, 60 Hz, base de 1200 rpm, servicio continuo
Artículo MI #15032461
No. Fabricante ECTM4102T-5G
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
Precio19,147.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    27.5700 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Inversor listo; Marco de hierro; Grasa para cojinetes Polyrex Em (-20F +300F); Base rígida; Conexión a tierra del eje; Eslinga del eje; Eje roscado y de llave
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1200 rpm
  • Descripción
    20HP, 1175RPM, 3PH, 60HZ, 286T, 1054M, TEFC, F1
  • Descripción Palabra clave
    Procesamiento químico
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6311
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    22 A
  • Eficiencia a plena carga
    0.917
  • Hp
    20 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    H
  • Número de catálogo del fabricante
    ECTM4102T-5G
  • Categoría del motor
    Propósito general
  • Caballos de fuerza del motor
    20 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    A
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6309
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Cumplimiento de RoHs
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, CURUSEEV, NEMA PREMIUM, NEMA
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Tipo de cojinete
    Sellado
  • Voltaje
    575 V
  • Voltios a frecuencia
    575 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
ECTM4102T-5G 20HP, 1175RPM, 3PH, 60HZ, 2
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"