Motion
ECTM4115T-5G
Motor de manejo de aire (HVAC) - 50 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, caja TEFC, 60 Hz, base de 1800 rpm, servicio continuo
Artículo MI #15032472
No. Fabricante ECTM4115T-5G
Precio23,253.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de manejo de aire (HVAC) - 50 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, caja TEFC, 60 Hz, base de 1800 rpm, servicio continuo
Artículo MI #15032472
No. Fabricante ECTM4115T-5G
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
Precio23,253.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6312
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6311
  • Longitud total
    30.3400 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    2.1250 pulg.
  • Peso
    700 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Inversor listo; Procesamiento químico (no CC); Indicador de base rígida; Grasa de cojinetes Polyrex Em (-20F +300F); Sin soplador; Sin cubierta antigoteo; No cojinete aislado eléctricamente; Sin dispositivo de retroalimentación; Terminales de elevación verticales; Cojinete bloqueado; Terminación del conductor del motor de los conductores flotantes; Cantidad de conductores/tamaño del cable del motor 3 @ 8 Awg; Cojinete sellado del extremo de la polea; Indicador de eje de polea roscado y de llave; Sin pantalla de roedor; Conexión a tierra del eje; Eslinga del eje; Velocidad única; Método de arranque directo en línea; Sin sensor de vibración
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Amperios a tensión
    46.0 A a 575 V
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1800 rpm
  • Descripción
    50HP, 1775RPM, 3PH, 60HZ, 326T, 1272M, TEFC, F1
  • Descripción Palabra clave
    Procesamiento químico
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    46 A
  • Corriente de carga completa
    46 A
  • Eficiencia a plena carga
    0.945
  • Hp
    50 CV
  • Hz
    60 Hz
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    H
  • Número de catálogo del fabricante
    ECTM4115T-5G
  • Categoría del motor
    Procesamiento químico
  • Código de diseño del motor
    A
  • Caballos de fuerza del motor
    50 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Placa de identificación
    ECTM4115T-5G
  • Clase de diseño NEMA
    A
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares
    CSA EEV, CURUSEEV, NEMA PREMIUM, COMPATIBLE CON ROHS
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, CURUSEEV, NEMA PREMIUM, COMPATIBLE CON ROHS
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Voltaje
    575 V
  • Voltios a frecuencia
    575 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
ECTM4115T-5G 50HP, 1775RPM, 3PH, 60HZ, 3