Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6312
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6311
- Longitud total30.3400 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje2.1250 pulg.
- Peso700 lb
Detalles
- Detalles adicionalesPreparado para inversor; Base rígida; Grasa para cojinetes Polyrex Em (-20F +300F); Material de marco de hierro; Familia de productos de procesamiento químico (no CC)
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1800 rpm
- DescripciónHP:50, F#326T, RPM:1775, 230/460V, TEFC
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa116 A, 58 A
- Eficiencia a plena carga0.945
- Hp50 CV
- Clase de aislamientoF
- Código KVAH
- Número de catálogo del fabricanteECTM4115T-G
- Caballos de fuerza del motor50 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230 V, 460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAA
- Número de velocidades1
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Cumplimiento de RoHsSí
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejePulsado;Clave
- Estándares cumplidosCSA EEV, CURUSEEV, NEMA PREMIUM
- Método de inicioDirecto en línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tipo de cojineteSellado
- Voltaje230 V, 460 V
- Voltios a frecuencia230 V;460 V a 60 Hz
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación