Motion
ECTM4312T-5G
Motor de manejo de aire (HVAC) - 50 hp, 1200 rpm, 3 f, 575 V, caja TEFC, 60 Hz, base de 1200 rpm, servicio continuo
Artículo MI #15032479
No. Fabricante ECTM4312T-5G
Precio37,327.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de manejo de aire (HVAC) - 50 hp, 1200 rpm, 3 f, 575 V, caja TEFC, 60 Hz, base de 1200 rpm, servicio continuo
Artículo MI #15032479
No. Fabricante ECTM4312T-5G
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
Precio37,327.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6313
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6313
  • Longitud total
    33.7800 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    2.3740 pulg.
  • Peso
    908 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Inversor listo; Calentador incluido; 115 V; Terminales de elevación estándar; Conexión a tierra del eje; Eslinga del eje; Velocidad única; Torre de refrigeración
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1200 rpm
  • Descripción
    50HP, 1185RPM, 3PH, 60HZ, 364T, A36062M, TEFC
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    65BC03JGG30A
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    49.3 A
  • Eficiencia a plena carga
    0.941
  • Hp
    50 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    G
  • Número de catálogo del fabricante
    ECTM4312T-5G
  • Caballos de fuerza del motor
    50 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    65BC03JGG30A
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CCSAUSEEV, NEMA
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Voltaje
    575 V
  • Voltios a frecuencia
    575 V a 60 HZ

Descripción general

Descripción del fabricante
ECTM4312T-5G 50HP, 1185RPM, 3PH, 60HZ, 3
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"