Motion
ECTM4404T-5G
Motor de manejo de aire (HVAC) - 75 hp, 1200 rpm, 3 f, 575 V, caja TEFC, 60 Hz, base de 1200 rpm, servicio continuo
Artículo MI #15032489
No. Fabricante ECTM4404T-5G
Precio56,924.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de manejo de aire (HVAC) - 75 hp, 1200 rpm, 3 f, 575 V, caja TEFC, 60 Hz, base de 1200 rpm, servicio continuo
Artículo MI #15032489
No. Fabricante ECTM4404T-5G
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
Precio56,924.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6316
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6316
  • Longitud total
    38.1900 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    2.8750 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Preparado para inversor; Familia de productos de torre de refrigeración; Conexión a tierra del eje; Eslinga del eje; Material del marco de planchado
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1200 rpm
  • Descripción
    HP:75, F#405T, RPM:1185, 575V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    Torre de refrigeración
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    80BC03J30X
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    69.5 A
  • Eficiencia a plena carga
    0.95
  • Hp
    75 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    G
  • Número de catálogo del fabricante
    ECTM4404T-5G
  • Código de diseño del motor
    B
  • Caballos de fuerza del motor
    75 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    80BC03J30X
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    EEV, NEMA, cCSAus
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Voltios a frecuencia
    575 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
ECTM4404T-5G 75HP, 1185RPM, 3PH, 60HZ, 4

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos