Motion
EFM3212T-G
Motor de manejo de aire (HVAC) - 5 hp, 3600 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, Caja ODP, 60 Hz, Base 3600 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #15032504
No. Fabricante EFM3212T-G
Precio2,221.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de manejo de aire (HVAC) - 5 hp, 3600 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, Caja ODP, 60 Hz, Base 3600 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #15032504
No. Fabricante EFM3212T-G
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
Precio2,221.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6206
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6205
  • Longitud total
    13.6200 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    63 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Listo para inversor; Base rígida; Grasa para cojinetes Polyrex Em (-20F +300F); Sin cubierta antigoteo; Sin aislamiento eléctrico; Sin terminales de elevación; Conductores flotantes; Rotación reversible; Arranque directo en línea
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F2
  • RPM base
    3600 rpm
  • Descripción
    5HP, 3465RPM, 3PH, 60HZ, 182T, 3622M, OPSB, F2
  • Descripción Palabra clave
    Propósito general
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    ODP
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    5.9 A
  • Eficiencia a plena carga
    0.865
  • Hp
    5 CV
  • Clase de aislamiento
    H
  • Código KVA
    J
  • Número de catálogo del fabricante
    EFM3212T-G
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    A
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CURUSEEV, NEMA PREMIUM, NEMA
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Voltaje
    230 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    230 V;460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
EFM3212T-G 5HP, 3465RPM, 3PH, 60HZ, 182T

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos