Motion
EFM3555T-G
Motor de manejo de aire (HVAC) - 2 hp, 3600 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, Caja TEFC, 60 Hz, Base 3600 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #15032507
No. Fabricante EFM3555T-G
Precio2,153.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de manejo de aire (HVAC) - 2 hp, 3600 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, Caja TEFC, 60 Hz, Base 3600 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #15032507
No. Fabricante EFM3555T-G
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
Precio2,153.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    13.2900 pulg., 337.56 mm
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Peso
    41 lb, 18.597 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Servicio del inversor; puesta a tierra del eje; base rígida; grasa Polyrex Em; conductores flotantes; reversible
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F2
  • RPM base
    3600 rpm
  • Descripción
    2HP, 3490RPM, 3PH, 60HZ, 145T, 3526M, TEFC, F2
  • Descripción Palabra clave
    Propósito general
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.5 A
  • Eficiencia a plena carga
    0.855
  • Hp
    2 CV
  • Clase de aislamiento
    H
  • Código KVA
    M
  • Número de catálogo del fabricante
    EFM3555T-G
  • Categoría del motor
    Propósito general
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CURUSEEV, NEMA PREMIUM
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Voltaje
    230 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    230 V;460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
EFM3555T-G 2HP, 3490RPM, 3PH, 60HZ, 145T
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno