Motion
EFM3559T-G
Motor de manejo de aire (HVAC) - 3 hp, 3600 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, Caja TEFC, 60 Hz, Base 3600 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #15032509
No. Fabricante EFM3559T-G
Precio2,324.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de manejo de aire (HVAC) - 3 hp, 3600 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, Caja TEFC, 60 Hz, Base 3600 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #15032509
No. Fabricante EFM3559T-G
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
Precio2,324.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    14.1600 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    50 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Preparado para el inversor; conexión a tierra del eje; base rígida; grasa para cojinetes Polyrex Em (-20F +300F); rotación reversible
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F2
  • RPM base
    3600 rpm
  • Descripción
    3HP, 3450RPM, 3PH, 60HZ, 145T, 3532M, TEFC, F2
  • Descripción Palabra clave
    Propósito general
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    0.865
  • Hp
    3 CV
  • Clase de aislamiento
    H
  • Código KVA
    L
  • Número de catálogo del fabricante
    EFM3559T-G
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CURUSEEV, NEMA PREMIUM, NEMA, COMPATIBLE CON ROHS
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Voltaje
    230 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    460 V a 60 HZ;230 V a 60 HZ

Descripción general

Descripción del fabricante
EFM3559T-G 3HP, 3450RPM, 3PH, 60HZ, 145T