Motion
SPM2506T
Motor de uso general Super Premium SP4 - 7-1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 254T , caja OPSB, 60 Hz, base 1180 rpm, servicio de inversor
Artículo MI #15032531
No. Fabricante SPM2506T
Precio4,248.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general Super Premium SP4 - 7-1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 254T , caja OPSB, 60 Hz, base 1180 rpm, servicio de inversor
Artículo MI #15032531
No. Fabricante SPM2506T
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
Precio4,248.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6309
  • Tamaño del bastidor
    254T
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6208
  • Longitud total de la dimensión C
    23.19 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.
  • Peso
    248 libras

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C / 104 °F
  • RPM base
    1180 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio del inversor
  • Tipo de envolvente
    OPSB
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    22 / 11 A
  • Eficiencia a plena carga
    91.7 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    NINGUNO
  • Página de producto del fabricante
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Montaje de pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CURUSEV, NEMA PREMIUM, WEEE
  • Rpm síncrono
    1200 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
SPM2506T 7.5HP, 1180RPM, 3PH, 60HZ, 254T