Motion
SPM3914T
Motor de uso general Super Premium SP4 - 20 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, 256T bastidores, caja TEFC, 60 Hz, base 1775 rpm, servicio continuo
Artículo MI #15032627
No. Fabricante SPM3914T
Precio6,736.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general Super Premium SP4 - 20 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, 256T bastidores, caja TEFC, 60 Hz, base 1775 rpm, servicio continuo
Artículo MI #15032627
No. Fabricante SPM3914T
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
Precio6,736.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6309
  • Tamaño del bastidor
    256T
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6208
  • Longitud total de la dimensión C
    27.57 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.
  • Peso
    436 libras

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C / 104 °F
  • RPM base
    1775 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    48 / 24 A
  • Eficiencia a plena carga
    94.1 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    NINGUNO
  • Página de producto del fabricante
  • Caballos de fuerza del motor
    20 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Montaje de pie
  • Clase de diseño NEMA
    A
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CURUSEV, NEMA PREMIUM, WEEE
  • Rpm síncrono
    1800 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
SPM3914T 20HP, 1775RPM, 3PH, 60HZ, 256T,

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos