Motion
2006
Crema homogénea de poliéster suave x suave FHW-5 de 2006 voltios
Artículo MI #15033243
No. Fabricante 2006
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Crema homogénea de poliéster suave x suave FHW-5 de 2006 voltios
Artículo MI #15033243
No. Fabricante 2006
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la correa
    5 mm
  • Diámetro mínimo de la polea
    5.8750 pulg.
  • Peso por pulgada
    0.1 lb

Detalles

  • cocodrilo
    25
  • Categoría de correa
    Cinturón Volta
  • Tipo de correa
    Ligero
  • Cubierta inferior
    Suave
  • Caja
    Homogéneo
  • Recortadora
    U4
  • Color
    Crema
  • Compuesto
    Poliéster
  • Durómetro
    59D
  • Empalme sin fin
    Empalme de nalgas
  • Aceptado por la FDA
    FDA;USDA;UE;3A Lácteos
  • Resistente al fuego
    No resistente al fuego
  • Perno Flexco activado
    No recomendado
  • Remache Flexco
    No recomendado
  • Resistente al aceite
    Resistente al aceite
  • Remache de plástico
    No recomendado
  • Espiral de plástico
    No recomendado
  • Tipo de producto
    Cinturón Volta
  • Placa sólida
    No recomendado
  • Grapa
    RS187
  • Rango de temperatura
    -5°F a 140 °F
  • Cubierta superior
    Suave

Descripción general

Descripción del fabricante
FHW-5
  • La mezcla personalizada de polímeros de alta tecnología proporciona resistencia al corte y flexibilidad
  • Estas correas son realmente homogéneas, sin capas para separar ni cárteres para deshilachar los hilos
  • Un estándar en la industria cárnica y avícola, y en varias aplicaciones de horneado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"