Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la correa2.5 mm
- Diámetro mínimo de la polea1.8750 pulg.
- Peso por pulgada0.07 lb
Detalles
- cocodrilo7
- Categoría de correaCinturón Volta
- Tipo de correaLigero
- Cubierta inferiorGrabado en relieve
- CajaHomogéneo
- RecortadoraUX1SP
- ColorAzul
- CompuestoTPE
- Durómetro80A
- Empalme sin finEmpalme de nalgas
- Aceptado por la FDAFDA;UE
- Resistente al fuegoNo resistente al fuego
- Perno Flexco activadoNo recomendado
- Remache FlexcoNo recomendado
- Resistente al aceiteResistente al aceite
- Remache de plásticoAPF150 W
- Espiral de plásticoNo recomendado
- Tipo de productoCinturón Volta
- Placa sólidaNo recomendado
- GrapaRS62
- Rango de temperatura-40°F a 120 °F
- Cubierta superiorCala de carne
Descripción general
- La mezcla personalizada de polímeros de alta tecnología proporciona características como alta resistencia, resistencia al corte y flexibilidad
- Estas correas son realmente homogéneas, sin capas para separar ni cárteres para deshilachar los hilos
- El perfil de la cala de carne se puede utilizar en ligeras inclinaciones y para mantener el producto levantado de la base de la correa
- Un estándar en la industria cárnica y avícola, y en varias aplicaciones de horneado