Motion
2028
2028 voltios FRLW-4 ITR-10 Impresión TPE azul claro homogénea x Parte trasera de tela
Artículo MI #15033265
No. Fabricante 2028
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2028 voltios FRLW-4 ITR-10 Impresión TPE azul claro homogénea x Parte trasera de tela
Artículo MI #15033265
No. Fabricante 2028
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la correa
    4 mm
  • Diámetro mínimo de la polea
    1.0000 pulg.
  • Peso por pulgada
    0.08 lb

Detalles

  • cocodrilo
    25
  • Categoría de correa
    Cinturón Volta
  • Tipo de correa
    Ligero
  • Cubierta inferior
    Tejido
  • Caja
    Homogéneo
  • Recortadora
    U2
  • Color
    Azul claro
  • Compuesto
    TPE
  • Durómetro
    80A
  • Empalme sin fin
    Empalme de nalgas
  • Aceptado por la FDA
    FDA;UE
  • Resistente al fuego
    No resistente al fuego
  • Perno Flexco activado
    No recomendado
  • Remache Flexco
    No recomendado
  • Resistente al aceite
    Resistente al aceite
  • Remache de plástico
    No recomendado
  • Espiral de plástico
    No recomendado
  • Tipo de producto
    Cinturón Volta
  • Placa sólida
    No recomendado
  • Grapa
    RS187
  • Rango de temperatura
    -40°F a 120 °F
  • Cubierta superior
    Impresión

Descripción general

Descripción del fabricante
FRLW-4 ITR 10
  • La mezcla personalizada de polímeros de alta tecnología proporciona resistencia al corte y flexibilidad
  • La parte inferior de tela proporciona menos elasticidad que las correas no reforzadas, y la parte superior tiene una impresión de desbaste baja para un mejor agarre y/o liberación
  • Se utiliza en muchas aplicaciones alimentarias

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo