Motion
2031
2031 Volta FELB-2.5 ACR ITO-50 Kevlar® Cord Blue TPE Impression x grabado en relieve
Artículo MI #15033268
No. Fabricante 2031
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2031 Volta FELB-2.5 ACR ITO-50 Kevlar® Cord Blue TPE Impression x grabado en relieve
Artículo MI #15033268
No. Fabricante 2031
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la correa
    2.5 mm
  • Diámetro mínimo de la polea
    0.7900 pulg.
  • Peso por pulgada
    0.044 lb

Detalles

  • cocodrilo
    7
  • Categoría de correa
    Cinturón Volta
  • Tipo de correa
    Ligero
  • Cubierta inferior
    Grabado en relieve
  • Caja
    Kevlar® Cable
  • Recortadora
    UX1SP
  • Color
    Azul
  • Compuesto
    TPE
  • Durómetro
    80A
  • Empalme sin fin
    Empalme de nalgas
  • Aceptado por la FDA
    FDA;UE
  • Resistente al fuego
    No resistente al fuego
  • Perno Flexco activado
    No recomendado
  • Remache Flexco
    No recomendado
  • Resistente al aceite
    Resistente al aceite
  • Remache de plástico
    APF150 W
  • Espiral de plástico
    No recomendado
  • Tipo de producto
    Cinturón Volta
  • Placa sólida
    No recomendado
  • Grapa
    RS62
  • Rango de temperatura
    -40°F a 120 °F
  • Cubierta superior
    Impresión

Descripción general

Descripción del fabricante
FELB- 2.5 ACR ITO 50
  • La mezcla personalizada de polímeros de alta tecnología proporciona resistencia al corte y flexibilidad
  • La parte inferior de la correa está grabada para facilitar el deslizamiento en la plataforma del transportador, y la parte superior tiene una impresión superior de guijarros profundos para un mejor agarre y/o liberación
  • Cuando se cortan en "carriles de corte", los cordones reforzados Kevlar® del cinturón no quedan expuestos, lo que hace que este cinturón sea el candidato perfecto para aplicaciones de queso y carne

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo