Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la correa4 mm
- Diámetro mínimo de la polea2.1875 pulg.
- Peso por pulgada0.073 lb
Detalles
- cocodrilo25
- Categoría de correaCinturón Volta
- Tipo de correaLigero
- Cubierta inferiorGrabado en relieve
- CajaHomogéneo
- RecortadoraUX1SP
- ColorAzul
- CompuestoTPE
- Durómetro95A
- Empalme sin finEmpalme de nalgas
- Aceptado por la FDAFDA;USDA;UE;3A Lácteos
- Resistente al fuegoNo resistente al fuego
- Perno Flexco activadoNo recomendado
- Remache FlexcoNo recomendado
- Resistente al aceiteResistente al aceite
- Remache de plásticoNo recomendado
- Espiral de plásticoNo recomendado
- Tipo de productoCinturón Volta
- Placa sólidaNo recomendado
- GrapaRS187
- Rango de temperatura-20°F a 140 °F
- Cubierta superiorDesbaste
Descripción general
- La mezcla personalizada de polímeros de alta tecnología proporciona características como alta resistencia, resistencia al corte y flexibilidad
- Estas correas son realmente homogéneas, sin capas para separar ni cárteres para deshilachar los hilos
- El perfil IRT permite elevar el producto desde la base de la correa
- Un estándar en la industria cárnica y avícola, y en varias aplicaciones de horneado