Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la correa3 mm
- Diámetro mínimo de la polea2.3750 pulg.
- Peso por pulgada0.07 lb
Detalles
- cocodrilo15
- Categoría de correaCinturón Volta
- Tipo de correaLigero
- Cubierta inferiorSuave
- CajaHomogéneo
- RecortadoraUX1
- ColorAzul
- CompuestoTPE
- Durómetro95A
- Empalme sin finEmpalme de nalgas
- Aceptado por la FDAFDA;USDA;UE;3A Lácteos
- Resistente al fuegoNo resistente al fuego
- Perno Flexco activadoNo recomendado
- Remache FlexcoNo recomendado
- Resistente al aceiteResistente al aceite
- Remache de plásticoAPF150 W
- Espiral de plásticoNo recomendado
- Tipo de productoCinturón Volta
- Placa sólidaNo recomendado
- GrapaRS125
- Rango de temperatura-20°F a 140 °F
- Cubierta superiorMedia luna
Descripción general
- La mezcla personalizada de polímeros de alta tecnología proporciona resistencia al corte y flexibilidad
- Estas correas son realmente homogéneas, sin capas para separar ni cárteres para deshilachar los hilos
- Un estándar en la industria cárnica y avícola, y en varias aplicaciones de horneado
- El perfil superior en forma de media luna es muy popular en operaciones de corte