Especificaciones
Dimensions
- Grosor de la correa2.5 mm
- Diámetro mínimo de la polea1.3750 pulg.
- Peso por pulgada0.044 lb
Details
- cocodrilo7
- Categoría de correaCinturón Volta
- Tipo de correaLigero
- Cubierta inferiorGrabado en relieve
- CajaHomogéneo
- RecortadoraUX1SP
- ColorAzul
- CompuestoTPE
- Durómetro95A
- Empalme sin finEmpalme de nalgas
- Aceptado por la FDAFDA;USDA;UE
- Resistente al fuegoNo resistente al fuego
- Perno Flexco activadoNo recomendado
- Remache FlexcoNo recomendado
- Resistente al aceiteResistente al aceite
- Remache de plásticoAPF150 W
- Espiral de plásticoNo recomendado
- Tipo de productoCinturón Volta
- Placa sólidaNo recomendado
- GrapaRS62
- Rango de temperatura-20°F a 140 °F
- Cubierta superiorImpresión
Descripción general
Descripción del fabricante
FEMB-2.5 ITO 50
- La mezcla personalizada de polímeros de alta tecnología proporciona resistencia al corte y flexibilidad
- La parte inferior de tela proporciona menos elasticidad que las correas no reforzadas, y la parte superior tiene una profunda impresión superior granulada para un mejor agarre y/o liberación
- Se utiliza en muchas aplicaciones alimentarias