Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la correa2 mm
- Diámetro mínimo de la polea1.0000 pulg.
- Peso por pulgada0.04 lb
Detalles
- cocodrilo7
- Categoría de correaCinturón Volta
- Tipo de correaLigero
- Cubierta inferiorTejido
- CajaHomogéneo
- RecortadoraUX1SP
- ColorCrema
- CompuestoTPE
- Durómetro95A
- Empalme sin finEmpalme de nalgas
- Aceptado por la FDAFDA;USDA;UE
- Resistente al fuegoNo resistente al fuego
- Perno Flexco activadoNo recomendado
- Remache FlexcoNo recomendado
- Resistente al aceiteResistente al aceite
- Remache de plásticoAPF100 W
- Espiral de plásticoNo recomendado
- Tipo de productoCinturón Volta
- Placa sólidaNo recomendado
- GrapaRS62
- Rango de temperatura-20°F a 140 °F
- Cubierta superiorSuave
Descripción general
- La mezcla personalizada de polímeros de alta tecnología proporciona resistencia al corte y flexibilidad
- El tejido reforzado proporciona una alta resistencia
- Un estándar en la industria cárnica y avícola, y en varias aplicaciones de horneado