Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la correa3 mm
- Diámetro mínimo de la polea3.2500 pulg.
- Peso por pulgada0.065 lb
Detalles
- cocodrilo15
- Categoría de correaCinturón Volta
- Tipo de correaLigero
- Cubierta inferiorSúperDrive ℮
- CajaHomogéneo
- RecortadoraUX1SP
- ColorAzul
- CompuestoTPE
- Durómetro95A
- Empalme sin finEmpalme de nalgas
- Aceptado por la FDAFDA;USDA;UE
- Resistente al fuegoNo resistente al fuego
- Perno Flexco activadoNo recomendado
- Remache FlexcoNo recomendado
- Resistente al aceiteResistente al aceite
- Remache de plásticoAPF150 W
- Espiral de plásticoNo recomendado
- Tipo de productoCinturón Volta
- Placa sólidaNo recomendado
- GrapaRS125
- Rango de temperatura-31°F a 95 °F
- Cubierta superiorSuave
Descripción general
- Diseñadas específicamente para el uso a bajas temperaturas, estas correas de transmisión positiva están reemplazando muchas correas modulares de plástico porque su construcción es más resistente a las bacterias
- La mezcla personalizada de polímeros de alta tecnología también proporciona características como resistencia al corte y flexibilidad
- Estas correas son realmente homogéneas, sin capas para separar ni cárteres para deshilachar los hilos
- El cinturón es un estándar en la industria de carne y aves de corral, y en varias aplicaciones de horneado