Motion
2086
2086 Volta FHB-3 SD Poliéster azul homogéneo liso x SuperDrive
Artículo MI #15033298
No. Fabricante 2086
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2086 Volta FHB-3 SD Poliéster azul homogéneo liso x SuperDrive
Artículo MI #15033298
No. Fabricante 2086
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la correa
    3 mm
  • Diámetro mínimo de la polea
    4.0000 pulg.
  • Peso por pulgada
    0.065 lb

Detalles

  • cocodrilo
    15
  • Categoría de correa
    Cinturón Volta
  • Tipo de correa
    Ligero
  • Cubierta inferior
    SúperDrive ℮
  • Caja
    Homogéneo
  • Recortadora
    UX1SP
  • Color
    Azul
  • Compuesto
    Poliéster
  • Durómetro
    59D
  • Empalme sin fin
    Empalme de nalgas
  • Aceptado por la FDA
    NSF;FDA;USDA;UE;3A Lácteos
  • Resistente al fuego
    No resistente al fuego
  • Perno Flexco activado
    No recomendado
  • Remache Flexco
    No recomendado
  • Resistente al aceite
    Resistente al aceite
  • Remache de plástico
    APF150 W
  • Espiral de plástico
    No recomendado
  • Tipo de producto
    Cinturón Volta
  • Placa sólida
    No recomendado
  • Grapa
    RS125
  • Rango de temperatura
    -5°F a 140 °F
  • Cubierta superior
    Suave

Descripción general

Descripción del fabricante
FHB-3 SD
  • Estas correas de transmisión positiva están reemplazando muchas correas modulares de plástico porque su construcción es más resistente a las bacterias
  • Esta mezcla personalizada de polímeros de alta tecnología proporciona características como resistencia al corte y flexibilidad
  • Estas correas son realmente homogéneas, sin capas para separar ni cárteres para deshilachar los hilos
  • Un estándar en la industria cárnica y avícola, y en varias aplicaciones de horneado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo