Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la correa2.5 mm
- Diámetro mínimo de la polea1.4375 pulg.
- Peso por pulgada0.044 lb
Detalles
- cocodrilo7
- Categoría de correaCinturón Volta
- Tipo de correaLigero
- Cubierta inferiorTejido
- CajaHomogéneo
- RecortadoraUX1SP
- ColorCrema
- CompuestoTPE
- Durómetro95A
- Empalme sin finEmpalme de nalgas
- Aceptado por la FDAFDA;UE
- Resistente al fuegoNo resistente al fuego
- Perno Flexco activadoNo recomendado
- Remache FlexcoNo recomendado
- Resistente al aceiteResistente al aceite
- Remache de plásticoAPF150 W
- Espiral de plásticoNo recomendado
- Tipo de productoCinturón Volta
- Placa sólidaNo recomendado
- GrapaRS62
- Rango de temperatura-20°F a 140 °F
- Cubierta superiorImpresión
Descripción general
- La mezcla personalizada de polímeros de alta tecnología proporciona resistencia al corte y flexibilidad
- Estas correas son realmente homogéneas, sin capas para separar ni cárteres para deshilachar los hilos
- Esta correa ofrece una parte inferior repujada para un coeficiente de fricción más bajo y un perfil IT0-50 (en la parte superior) para pequeñas pendientes
- Un estándar en la industria cárnica y avícola, y en varias aplicaciones de horneado