Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la correa2 mm
- Diámetro mínimo de la polea1.1875 pulg.
- Peso por pulgada0.042 lb
Detalles
- cocodrilo1
- Categoría de correaCinturón Volta
- Tipo de correaLigero
- Cubierta inferiorGrabado en relieve
- CajaHomogéneo
- RecortadoraUX1SP
- ColorVerde
- CompuestoTPE
- Durómetro95A
- Empalme sin finEmpalme de nalgas
- Aceptado por la FDANo FDA
- Resistente al fuegoNo resistente al fuego
- Perno Flexco activadoNo recomendado
- Remache FlexcoNo recomendado
- Resistente al aceiteResistente al aceite
- Remache de plásticoAPF100 W
- Espiral de plásticoNo recomendado
- Tipo de productoCinturón Volta
- Placa sólidaNo recomendado
- GrapaRS62
- Rango de temperatura-20°F a 140 °F
- Cubierta superiorSuave
Descripción general
- La mezcla personalizada de polímeros de alta tecnología proporciona características como alta resistencia, resistencia al corte y flexibilidad
- Estas correas son realmente homogéneas, sin capas para separar ni cárteres para deshilachar los hilos
- Estas correas son ideales para aplicaciones de servicio industrial de alta abrasión