Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la correa5 mm
- Diámetro mínimo de la polea2.3750 pulg.
- Peso por pulgada0.08 lb
Detalles
- cocodrilo25
- Categoría de correaCinturón Volta
- Tipo de correaLigero
- Cubierta inferiorTejido
- CajaHomogéneo
- RecortadoraU2
- ColorMarrón
- CompuestoTPE
- Durómetro80A
- Empalme sin finEmpalme de nalgas
- Aceptado por la FDANo FDA
- Resistente al fuegoNo resistente al fuego
- Perno Flexco activadoNo recomendado
- Remache FlexcoNo recomendado
- Resistente al aceiteResistente al aceite
- Remache de plásticoNo recomendado
- Espiral de plásticoNo recomendado
- Tipo de productoCinturón Volta
- Placa sólidaNo recomendado
- GrapaRS187
- Rango de temperatura-40°F a 120 °F
- Cubierta superiorSuave
Descripción general
- La mezcla personalizada de polímeros de alta tecnología proporciona características como mayor resistencia debido a la carcasa de tela reforzada, resistencia al corte y flexibilidad
- Estas correas son ideales para aplicaciones de servicio industrial de alta abrasión