Motion
2111
2111 Volta FRG-ST-3.5 TPE verde homogéneo liso x espalda de tela
Artículo MI #15033311
No. Fabricante 2111
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2111 Volta FRG-ST-3.5 TPE verde homogéneo liso x espalda de tela
Artículo MI #15033311
No. Fabricante 2111
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la correa
    3.5 mm
  • Diámetro mínimo de la polea
    1.6250 pulg.
  • Peso por pulgada
    0.067 lb

Detalles

  • cocodrilo
    15
  • Categoría de correa
    Cinturón Volta
  • Tipo de correa
    Ligero
  • Cubierta inferior
    Tejido
  • Caja
    Homogéneo
  • Recortadora
    U2
  • Color
    Verde
  • Compuesto
    TPE
  • Durómetro
    95A
  • Empalme sin fin
    Empalme de nalgas
  • Aceptado por la FDA
    No FDA
  • Resistente al fuego
    No resistente al fuego
  • Perno Flexco activado
    No recomendado
  • Remache Flexco
    No recomendado
  • Resistente al aceite
    Resistente al aceite
  • Remache de plástico
    APF150 W
  • Espiral de plástico
    No recomendado
  • Tipo de producto
    Cinturón Volta
  • Placa sólida
    No recomendado
  • Grapa
    RS187
  • Rango de temperatura
    -20°F a 140 °F
  • Cubierta superior
    Suave

Descripción general

Descripción del fabricante
FRG-ST-3.5
  • La mezcla personalizada de polímeros de alta tecnología proporciona características como mayor resistencia debido a la carcasa de tela reforzada, resistencia al corte y flexibilidad
  • Estas correas son ideales para aplicaciones de servicio industrial de alta abrasión
  • La cubierta superior es un durómetro 65A más suave para un mejor agarre

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo