Motion
73
73 Cubierta de PVC negro entretejido 450 poliéster x Cubierta FR/SC
Artículo MI #15033366
No. Fabricante 73
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
73 Cubierta de PVC negro entretejido 450 poliéster x Cubierta FR/SC
Artículo MI #15033366
No. Fabricante 73
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la correa
    0.344 pulg.
  • Diámetro mínimo de la polea
    10 pulg.
  • Peso por pulgada
    0.16 lb

Detalles

  • cocodrilo
    45
  • Categoría de correa
    PVC
  • Tipo de correa
    Ligero
  • Cubierta inferior
    Cubierta
  • Caja
    Poliéster entretejido
  • Recortadora
    No recomendado
  • Color
    Negro
  • Compuesto
    PVC
  • Elongación en el descanso
    1-2 %
  • Empalme sin fin
    No recomendado
  • Aceptado por la FDA
    No FDA
  • Resistente al fuego
    No resistente al fuego
  • Perno Flexco activado
    550
  • Remache Flexco
    R5
  • Resistente al aceite
    Resistente al aceite
  • Remache de plástico
    No recomendado
  • Espiral de plástico
    No recomendado
  • Pliegue
    1
  • Tipo de producto
    Correas de PVC
  • Placa sólida
    190
  • Grapa
    No recomendado
  • Rango de temperatura
    0°F a 180 °F
  • Cubierta superior
    Cubierta
  • Fuerza de trabajo
    450 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PVC 450 BLK CXC
  • Se utiliza comúnmente para el cinturón de ascensores en las industrias de alimentación y granos
  • Cuenta con baja elasticidad, funcionamiento sin problemas, alta retención de pernos y resistencia a aceites de grano, fuego, humedad, moho y podrido, aprobado por MSHA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"