Motion
61B
61B Entretejido 150 Poliéster Negro PVC Roughtop x Friction
Artículo MI #15033426
No. Fabricante 61B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
61B Entretejido 150 Poliéster Negro PVC Roughtop x Friction
Artículo MI #15033426
No. Fabricante 61B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la correa
    0.203 pulg.
  • Diámetro mínimo de la polea
    3 pulg.
  • Peso por pulgada
    0.113 lb

Detalles

  • cocodrilo
    20
  • Categoría de correa
    Incline
  • Tipo de correa
    Ligero
  • Cubierta inferior
    Fricción
  • Caja
    Poliéster entretejido
  • Recortadora
    2
  • Color
    Negro
  • Compuesto
    PVC
  • Elongación en el descanso
    1-2 %
  • Empalme sin fin
    Dedo, dedo
  • Resistente al fuego
    No resistente al fuego
  • Perno Flexco activado
    No recomendado
  • Remache Flexco
    No recomendado
  • Resistente al aceite
    No resistente al aceite
  • Remache de plástico
    APF150 B Receso
  • Espiral de plástico
    No recomendado
  • Pliegue
    1
  • Tipo de producto
    Cinturón inclinado
  • Placa sólida
    No recomendado
  • Grapa
    RS125
  • Rango de temperatura
    20°F a 180 °F
  • Cubierta superior
    Impresión
  • Fuerza de trabajo
    150 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PVC 150 BLK RTXFS
  • La banda de desbaste de alta resistencia tiene una superficie antideslizante que permite transportar paquetes, cajas y estuches tanto en pendiente como en declive
  • El cadáver de poliéster tejido sólido tiene una alta resistencia y baja elasticidad