Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la correa0.25 pulg.
- Diámetro mínimo de la polea8 pulg.
- Grosor0.25 pulg.
- Peso por pulgada0.126 lb
Detalles
- cocodrilo27
- Tipo de correaLigero
- Cubierta inferiorSuave
- CajaPoliéster
- Recortadora4
- ColorBlanco
- CompuestoPVG
- Elongación en el descanso1-2 %
- Empalme sin finDedo escalonado por sesgo
- Aceptado por la FDAFDA
- Resistente al fuegoNo resistente al fuego
- Perno Flexco activado375X
- Remache FlexcoR5
- Resistente al aceiteResistente al aceite
- Remache de plásticoNo recomendado
- Espiral de plásticoASL90
- PliegueIWP
- Tipo de productoManipulación de alimentos
- Placa sólida140
- GrapaRS187
- Rango de temperatura-20°F a 180 °F
- Cubierta superiorSuave
- Fuerza de trabajo220 lb
Descripción general
- Excelente correa para alimentos de alta resistencia, ideal para manipular alimentos a granel como sal, azúcar y granos
- Buena correa de elevador con propiedades antiestáticas y clasificación de temperatura baja
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Por qué es importante comprender las escalas de durómetro y dureza costeraEl durómetro es un estándar internacional para medir la dureza del material y puede determinarse mediante una escala de dureza en tierra.
Ver la documentación
Cómo la banda Road-Away de Mi mejora el rendimiento del fresado de carreterasElimine el peligro de separación de las calas con nuestra correa de fresado de carretera totalmente moldeada diseñada para un rendimiento superior durante la construcción de carreteras.
Ver la documentación
Guía útil para mejorar su conocimiento de la guía en VColocar una guía en V en la cinta transportadora es fundamental para el rendimiento. Saber cómo medir las guías existentes puede ser igual de importante.
Ver la documentación
Cómo obtener piezas de transporte durante una escasez de la cadena de suministroLas piezas de transporte retrasadas durante la escasez de suministro pueden ser perjudiciales para su planta o instalación. Estos consejos pueden ayudarle a asegurarse de que tiene lo que necesita.
Ver la documentación