Motion
3806
Cinturón para manipulación de alimentos - #3806 2-Ply 100# Monofilamento de poliéster blanco PVC Expuesto x Expuesto
Artículo MI #15033448
No. Fabricante 3806
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón para manipulación de alimentos - #3806 2-Ply 100# Monofilamento de poliéster blanco PVC Expuesto x Expuesto
Artículo MI #15033448
No. Fabricante 3806
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la correa
    0.071 pulg.
  • Diámetro mínimo de la polea
    1 pulg.
  • Grosor
    0.071 pulg.
  • Peso por pulgada
    0.029 lb

Detalles

  • cocodrilo
    7
  • Tipo de correa
    Ligero
  • Cubierta inferior
    Desnudo
  • Caja
    Monofilamento
  • Recortadora
    UCM36
  • Color
    Blanco
  • Compuesto
    PVC
  • Elongación en el descanso
    1-2 %
  • Empalme sin fin
    Dedo, dedo
  • Aceptado por la FDA
    FDA, UE
  • Resistente al fuego
    No resistente al fuego
  • Perno Flexco activado
    No recomendado
  • Remache Flexco
    No recomendado
  • Resistente al aceite
    Resistente al aceite
  • Remache de plástico
    APF100 W
  • Espiral de plástico
    ASL90
  • Pliegue
    2
  • Tipo de producto
    Manipulación de alimentos
  • Placa sólida
    No recomendado
  • Grapa
    RS62
  • Rango de temperatura
    14°F a 176 °F
  • Cubierta superior
    Desnudo
  • Fuerza de trabajo
    100 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PVC 2M 100 ALTURA BXB
  • Esta correa cuenta con una carcasa de monofilamento de poliéster impregnado de PVC que ofrece un servicio superior en muchas aplicaciones donde es fundamental que la correa se apoye plana
  • El tejido proporciona una gran flexibilidad, menor carga de la correa debido a la baja fricción y un excelente seguimiento de la correa
  • Se puede empalmar fácilmente sin fin y está disponible con una gama completa de fabricaciones

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"