Motion
3818
Cinturón para manipulación de alimentos - #3818 2-Ply 100# Funda de PVC azul monofilamento de poliéster x Cuádruple
Artículo MI #15033452
No. Fabricante 3818
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón para manipulación de alimentos - #3818 2-Ply 100# Funda de PVC azul monofilamento de poliéster x Cuádruple
Artículo MI #15033452
No. Fabricante 3818
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la correa
    0.071 pulg.
  • Diámetro mínimo de la polea
    1 pulg.
  • Grosor
    0.071 pulg.
  • Peso por pulgada
    0.03 lb

Detalles

  • cocodrilo
    1
  • Tipo de correa
    Ligero
  • Cubierta inferior
    Impresión
  • Caja
    Monofilamento
  • Recortadora
    UCM36
  • Color
    Azul
  • Compuesto
    PVC
  • Elongación en el descanso
    1-2 %
  • Empalme sin fin
    Dedo, dedo
  • Aceptado por la FDA
    FDA, USDA, UE
  • Resistente al fuego
    No resistente al fuego
  • Perno Flexco activado
    No recomendado
  • Remache Flexco
    No recomendado
  • Resistente al aceite
    No resistente al aceite
  • Remache de plástico
    APF100 W
  • Espiral de plástico
    ASL90
  • Pliegue
    2
  • Tipo de producto
    Manipulación de alimentos
  • Placa sólida
    No recomendado
  • Grapa
    RS62
  • Rango de temperatura
    0°F a 180 °F
  • Cubierta superior
    Suave
  • Fuerza de trabajo
    100 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PVC 2M 100 BLU CXQ
  • Esta correa de PVC azul de 2 capas tiene una cubierta lisa y una base de impresión cuádruple
  • Diseñado para funcionar sobre una plataforma deslizante, el fondo cuádruple sirve principalmente como barrera para mantener la contaminación de la carcasa
  • Con bastante frecuencia, los bordes de la correa están tapados/sellados, lo que lo convierte en una excelente opción para plantas de queso y procesamiento de productos
  • Los perfiles, las calas, las guías y las paredes laterales se pueden soldar fácilmente a la correa

También puede gustarle