Motion
3852
Cinturón de manipulación de alimentos - #3852 2-Ply 65# Funda de uretano azul poliéster x Expuesto (sin deshilachado)
Artículo MI #15033460
No. Fabricante 3852
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de manipulación de alimentos - #3852 2-Ply 65# Funda de uretano azul poliéster x Expuesto (sin deshilachado)
Artículo MI #15033460
No. Fabricante 3852
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la correa
    0.062 pulg.
  • Diámetro mínimo de la polea
    0.5 pulg.
  • Grosor
    0.062 pulg.
  • Peso por pulgada
    0.022 lb

Detalles

  • cocodrilo
    1
  • Tipo de correa
    Ligero
  • Cubierta inferior
    Desnudo
  • Caja
    Poliéster
  • Recortadora
    UCM36SP
  • Color
    Azul
  • Compuesto
    Uretano
  • Elongación en el descanso
    1-2 %
  • Empalme sin fin
    Dedo, dedo
  • Aceptado por la FDA
    FDA, UE
  • Resistente al fuego
    No resistente al fuego
  • Perno Flexco activado
    No recomendado
  • Remache Flexco
    No recomendado
  • Resistente al aceite
    Resistente al aceite
  • Remache de plástico
    APF100 W
  • Espiral de plástico
    ASL90
  • Pliegue
    2
  • Tipo de producto
    Manipulación de alimentos
  • Placa sólida
    No recomendado
  • Grapa
    RS62
  • Rango de temperatura
    0°F a 180 °F
  • Cubierta superior
    Mate
  • Fuerza de trabajo
    65 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PU 2M 65 BLU CXB SIN DESHILACHADO
  • Se está convirtiendo rápidamente en uno de los favoritos de las industrias de snacks y dulces, esta correa ofrece una carcasa de correa única que resiste el deshilachado de los bordes

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"