Motion
3854
Cinturón para manipulación de alimentos - #3854 2-Ply 100# Funda mate de uretano azul monofilamento de poliéster x patrón de arroz
Artículo MI #15033462
No. Fabricante 3854
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón para manipulación de alimentos - #3854 2-Ply 100# Funda mate de uretano azul monofilamento de poliéster x patrón de arroz
Artículo MI #15033462
No. Fabricante 3854
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la correa
    0.071 pulg.
  • Diámetro mínimo de la polea
    1 pulg.
  • Grosor
    0.071 pulg.
  • Peso por pulgada
    0.03 lb

Detalles

  • cocodrilo
    1
  • Tipo de correa
    Ligero
  • Cubierta inferior
    Impresión
  • Caja
    Monofilamento
  • Recortadora
    UCM36
  • Color
    Azul
  • Compuesto
    Uretano
  • Elongación en el descanso
    1-2 %
  • Empalme sin fin
    Dedo, dedo
  • Aceptado por la FDA
    FDA, UE
  • Resistente al fuego
    No resistente al fuego
  • Perno Flexco activado
    No recomendado
  • Remache Flexco
    No recomendado
  • Resistente al aceite
    Resistente al aceite
  • Remache de plástico
    APF100 W
  • Espiral de plástico
    ASL90
  • Pliegue
    2
  • Tipo de producto
    Manipulación de alimentos
  • Placa sólida
    No recomendado
  • Grapa
    RS62
  • Rango de temperatura
    0°F a 180 °F
  • Cubierta superior
    Mate
  • Fuerza de trabajo
    100 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PU 2M 100 BLU MATE X ARROZ
  • Esta correa tiene una estabilidad dimensional excepcional y es perfectamente plana
  • La cubierta de uretano al 100 % y el fondo con patrón de arroz mantienen la acumulación al mínimo