Motion
3880
Cinturón de manipulación de alimentos - #3880 2-Ply 100# Funda de silicona de uretano blanco monofilamento de poliéster x Expuesto
Artículo MI #15033468
No. Fabricante 3880
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de manipulación de alimentos - #3880 2-Ply 100# Funda de silicona de uretano blanco monofilamento de poliéster x Expuesto
Artículo MI #15033468
No. Fabricante 3880
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la correa
    0.055 pulg.
  • Diámetro mínimo de la polea
    1 pulg.
  • Grosor
    0.055 pulg.
  • Peso por pulgada
    0.04 lb

Detalles

  • cocodrilo
    1
  • Tipo de correa
    Ligero
  • Cubierta inferior
    Desnudo
  • Caja
    Monofilamento
  • Recortadora
    UCM36
  • Color
    Blanco
  • Compuesto
    Uretano
  • Elongación en el descanso
    1-2 %
  • Empalme sin fin
    Dedo, dedo
  • Aceptado por la FDA
    FDA, UE
  • Resistente al fuego
    No resistente al fuego
  • Perno Flexco activado
    No recomendado
  • Remache Flexco
    No recomendado
  • Resistente al aceite
    No resistente al aceite
  • Remache de plástico
    APF100 W
  • Espiral de plástico
    ASL90
  • Pliegue
    2
  • Tipo de producto
    Manipulación de alimentos
  • Placa sólida
    No recomendado
  • Grapa
    RS62
  • Rango de temperatura
    0°F a 180 °F
  • Cubierta superior
    Suave
  • Fuerza de trabajo
    100 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
S 2M 100 WHT CXB
  • Las características de silicona de esta correa le proporcionan una superficie fácil de limpiar y sin grietas para una mejor higiene, y no es absorbente con resistencia al aceite y la grasa
  • Esta correa se prefiere en una amplia variedad de aplicaciones, especialmente aquellas que implican productos calientes y pegajosos que requieren buenas características de liberación

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"