Motion
4051
Cinturón para manipulación de alimentos - #4051 1-Ply 150# Malla de plástico ZipLink White Nitrile 1/32 x Bare
Artículo MI #15033476
No. Fabricante 4051
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón para manipulación de alimentos - #4051 1-Ply 150# Malla de plástico ZipLink White Nitrile 1/32 x Bare
Artículo MI #15033476
No. Fabricante 4051
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la correa
    0.135 pulg.
  • Diámetro mínimo de la polea
    3 pulg.
  • Grosor
    0.135 pulg.
  • Peso por pulgada
    0.071 lb

Detalles

  • cocodrilo
    No recomendado
  • Tipo de correa
    Ligero
  • Cubierta inferior
    Desnudo
  • Caja
    Malla de plástico
  • Recortadora
    No recomendado
  • Color
    Blanco
  • Compuesto
    Nitrilo
  • Elongación en el descanso
    0.02
  • Empalme sin fin
    Empalme ZipLink
  • Aceptado por la FDA
    FDA
  • Resistente al fuego
    No resistente al fuego
  • Perno Flexco activado
    No recomendado
  • Remache Flexco
    No recomendado
  • Resistente al aceite
    Resistente al aceite
  • Remache de plástico
    No recomendado
  • Espiral de plástico
    No recomendado
  • Pliegue
    1
  • Tipo de producto
    Manipulación de alimentos
  • Placa sólida
    No recomendado
  • Grapa
    No recomendado
  • Rango de temperatura
    0°F a 250 °F
  • Cubierta superior
    Suave
  • Fuerza de trabajo
    150 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
1PLY WHT 1/32 NITR ZIPLINK X B
  • El cinturón ZipLink de Apache cuenta con una suave cubierta blanca de nitrilo sobre una carcasa de malla en espiral de monofilamento de poliéster
  • El diseño ZipLink elimina los cordones mecánicos y reemplaza los empalmes sin fin vulcanizados, costosos y que consumen mucho tiempo
  • Ofrece una vida útil más larga debido a que no hay "enlace débil", lo que elimina los fallos comunes a otros empalmes
  • La suave cubierta de nitrilo ofrece una buena resistencia al corte y a la abrasión, así como una excelente resistencia al aceite
  • Con una herramienta manual sencilla, esta correa se puede empalmar fácilmente in situ a cualquier longitud o se suministra con extremos preparados para una instalación más rápida
  • Esta cinta es fácil de transportar y es ideal para aplicaciones alimentarias y aceitosas

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"