Motion
4053
Cinturón de manipulación de alimentos - #4053 3-Ply 150# Funda pesada de nitrilo blanco de poliéster x fricción
Artículo MI #15033478
No. Fabricante 4053
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de manipulación de alimentos - #4053 3-Ply 150# Funda pesada de nitrilo blanco de poliéster x fricción
Artículo MI #15033478
No. Fabricante 4053
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la correa
    0.196 pulg.
  • Diámetro mínimo de la polea
    3.5 pulg.
  • Grosor
    0.196 pulg.
  • Peso por pulgada
    0.075 lb

Detalles

  • cocodrilo
    25
  • Tipo de correa
    Ligero
  • Cubierta inferior
    Fricción
  • Caja
    Poliéster
  • Recortadora
    U3
  • Color
    Blanco
  • Compuesto
    Nitrilo
  • Elongación en el descanso
    1-2 %
  • Empalme sin fin
    Escalón, paso de sesgo
  • Aceptado por la FDA
    FDA, USDA
  • Resistente al fuego
    No resistente al fuego
  • Perno Flexco activado
    No recomendado
  • Remache Flexco
    No recomendado
  • Resistente al aceite
    Resistente al aceite
  • Remache de plástico
    Empotrado de APF150 W
  • Espiral de plástico
    ASL90
  • Pliegue
    3
  • Tipo de producto
    Manipulación de alimentos
  • Placa sólida
    No recomendado
  • Grapa
    RS187
  • Rango de temperatura
    0°F a 250 °F
  • Cubierta superior
    Suave
  • Fuerza de trabajo
    150 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
3 CAPAS 150 WT NITRILO HCXFS
  • Cubierta superior de nitrilo blanco más gruesa para resistir mejor el abuso y los efectos del aceite, la grasa y las grasas en aplicaciones más duras
  • Aprobado por la FDA y aceptado por el USDA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"