Motion
4102
4102 2-Ply 100 Funda de uretano negro monofilamento de poliéster x Antiestático desnudo
Artículo MI #15033480
No. Fabricante 4102
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4102 2-Ply 100 Funda de uretano negro monofilamento de poliéster x Antiestático desnudo
Artículo MI #15033480
No. Fabricante 4102
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la correa
    0.094 pulg.
  • Diámetro mínimo de la polea
    2 pulg.
  • Peso por pulgada
    0.022 lb

Detalles

  • cocodrilo
    7
  • Categoría de correa
    Manipulación de paquetes
  • Tipo de correa
    Ligero
  • Cubierta inferior
    Desnudo
  • Caja
    Monofilamento de poliéster
  • Recortadora
    UX1
  • Color
    Negro
  • Compuesto
    Uretano
  • Elongación en el descanso
    1-2 %
  • Empalme sin fin
    Dedo
  • Aceptado por la FDA
    No FDA
  • Resistente al fuego
    No resistente al fuego
  • Perno Flexco activado
    No recomendado
  • Remache Flexco
    No recomendado
  • Resistente al aceite
    Resistente al aceite
  • Remache de plástico
    APF100 B
  • Espiral de plástico
    No recomendado
  • Pliegue
    2
  • Tipo de producto
    Manipulación del embalaje
  • Placa sólida
    No recomendado
  • Grapa
    RS62
  • Rango de temperatura
    -4°F a 176 °F
  • Cubierta superior
    Cubierta
  • Fuerza de trabajo
    100 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PU 2M 100 BLK CXB AS
  • Una cubierta dura de uretano de primera calidad proporciona una excelente resistencia al corte y a la abrasión
  • Con un acabado suave y satinado, también reduce el resplandor
  • Diseñada para sistemas de escáner óptico en centros de reciclaje, esta correa también es una opción ideal para estampado de metales y otras aplicaciones de piezas afiladas

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"