Motion
4105
4105 1-Ply 50 Funda mate de uretano negro de poliéster x Antistático desnudo
Artículo MI #15033482
No. Fabricante 4105
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4105 1-Ply 50 Funda mate de uretano negro de poliéster x Antistático desnudo
Artículo MI #15033482
No. Fabricante 4105
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la correa
    0.030 pulg.
  • Diámetro mínimo de la polea
    1.97 pulg.
  • Peso por pulgada
    0.013 lb

Detalles

  • cocodrilo
    No recomendado
  • Categoría de correa
    Manipulación de paquetes
  • Tipo de correa
    Ligero
  • Cubierta inferior
    Desnudo
  • Caja
    Poliéster
  • Recortadora
    25
  • Color
    Negro
  • Compuesto
    Poliuretano
  • Elongación en el descanso
    1-2 %
  • Empalme sin fin
    Dedo, dedo
  • Aceptado por la FDA
    No FDA
  • Resistente al fuego
    No resistente al fuego
  • Perno Flexco activado
    No recomendado
  • Remache Flexco
    No recomendado
  • Resistente al aceite
    Resistente al aceite
  • Remache de plástico
    No recomendado
  • Espiral de plástico
    ASL50 B
  • Pliegue
    1
  • Tipo de producto
    Manipulación del embalaje
  • Placa sólida
    No recomendado
  • Grapa
    No recomendado
  • Rango de temperatura
    0°F a 148 °F
  • Cubierta superior
    Suave
  • Fuerza de trabajo
    50 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PU 1M 57 BLK MATT CXB
  • Diseñada con un acabado mate duro, esta correa de poliuretano es ideal para aplicaciones de entrecruzamiento que requieren una alta liberación
  • También es muy conductor para reducir la estática

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"