Motion
4108
4108 3-Ply 150 Poliéster hilado Negro PVC Friction x Cepillado
Artículo MI #15033484
No. Fabricante 4108
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4108 3-Ply 150 Poliéster hilado Negro PVC Friction x Cepillado
Artículo MI #15033484
No. Fabricante 4108
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la correa
    0.109 pulg.
  • Diámetro mínimo de la polea
    3 pulg.
  • Peso por pulgada
    0.07 lb

Detalles

  • cocodrilo
    7
  • Categoría de correa
    Manipulación de paquetes
  • Tipo de correa
    Ligero
  • Cubierta inferior
    Cepillado
  • Caja
    Poliéster hilado
  • Recortadora
    UX1
  • Color
    Negro
  • Compuesto
    PVC
  • Elongación en el descanso
    1-2 %
  • Empalme sin fin
    Dedo, dedo
  • Resistente al fuego
    No resistente al fuego
  • Perno Flexco activado
    No recomendado
  • Remache Flexco
    No recomendado
  • Resistente al aceite
    No resistente al aceite
  • Remache de plástico
    APF150 B
  • Espiral de plástico
    ASL90
  • Pliegue
    3
  • Tipo de producto
    Manipulación del embalaje
  • Placa sólida
    No recomendado
  • Grapa
    RS125
  • Rango de temperatura
    0°F a 180 °F
  • Cubierta superior
    Fricción
  • Fuerza de trabajo
    150 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PVC 3SP 150 BLK FSXBR
  • PVC construido en el diseño tradicional de las correas de transmisión de goma
  • Fabricado con poliéster hilado, este producto proporciona un excelente seguimiento, resistencia y una excelente capacidad de sujeción de los cordones
  • La cubierta termoplástica permite toda la gama de fabricaciones, incluido el empalme sin fin de dedos
  • La buena resistencia al aceite y el bajo coeficiente de fricción lo convierten en un reemplazo rápido y fácil de las correas de transmisión de caucho más costosas

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"