Motion
4112
4112 4-Ply 200 Poliéster/Nylon Black Nitrile 3/32 Funda x Expuesto
Artículo MI #15033486
No. Fabricante 4112
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4112 4-Ply 200 Poliéster/Nylon Black Nitrile 3/32 Funda x Expuesto
Artículo MI #15033486
No. Fabricante 4112
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la correa
    0.250 pulg.
  • Diámetro mínimo de la polea
    4 pulg.
  • Peso por pulgada
    0.131 lb

Detalles

  • cocodrilo
    25
  • Categoría de correa
    Manipulación de paquetes
  • Tipo de correa
    Ligero
  • Cubierta inferior
    Desnudo
  • Caja
    Poliéster/Nylon
  • Recortadora
    5
  • Color
    Negro
  • Compuesto
    Nitrilo
  • Elongación en el descanso
    1-2 %
  • Empalme sin fin
    Paso de sesgo
  • Aceptado por la FDA
    No FDA
  • Resistente al fuego
    No resistente al fuego
  • Perno Flexco activado
    No recomendado
  • Remache Flexco
    No recomendado
  • Resistente al aceite
    Resistente al aceite
  • Remache de plástico
    APF150 B Receso
  • Espiral de plástico
    ASL90
  • Pliegue
    4
  • Tipo de producto
    Manipulación del embalaje
  • Placa sólida
    No recomendado
  • Grapa
    RS187
  • Rango de temperatura
    0°F a 250 °F
  • Cubierta superior
    Suave
  • Fuerza de trabajo
    200 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
4 CAPAS 180 BLK NITRILO 3/32XB
  • Carcasa de poliéster/nylon resistente y duradera, que ofrece diámetros de polea pequeños
  •  La carcasa resistente al aceite y de alta resistencia hacen de esta correa una excelente opción para operaciones de acabado, lijado de metal y madera

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"