Motion
4116
4116 4-Ply 140 Algodón/Poliéster Negro SBR Transmisión Fricción x Fricción
Artículo MI #15033488
No. Fabricante 4116
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4116 4-Ply 140 Algodón/Poliéster Negro SBR Transmisión Fricción x Fricción
Artículo MI #15033488
No. Fabricante 4116
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la correa
    0.140 pulg.
  • Diámetro mínimo de la polea
    4 pulg.
  • Peso por pulgada
    0.08 lb

Detalles

  • cocodrilo
    20
  • Categoría de correa
    Manipulación de paquetes
  • Tipo de correa
    Ligero
  • Cubierta inferior
    Fricción
  • Caja
    Algodón/poliéster
  • Recortadora
    U2
  • Color
    Negro
  • Compuesto
    SBR
  • Elongación en el descanso
    1-2 %
  • Empalme sin fin
    Escalón, paso de sesgo
  • Resistente al fuego
    No resistente al fuego
  • Perno Flexco activado
    No recomendado
  • Remache Flexco
    No recomendado
  • Resistente al aceite
    No resistente al aceite
  • Remache de plástico
    APF150 B Receso
  • Espiral de plástico
    ASL90
  • Pliegue
    4
  • Tipo de producto
    Manipulación del embalaje
  • Placa sólida
    No recomendado
  • Grapa
    RS187
  • Rango de temperatura
    0°F a 250 °F
  • Cubierta superior
    Fricción
  • Fuerza de trabajo
    140 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
4 PLY 140 BLK SBR TRANS FSXFS
  • Esta banda ha sido durante mucho tiempo el estándar para una amplia variedad de aplicaciones de transportadores, incluido el servicio de deslizadores/camas de rodillos
  • Popular para unidades, paquetes y manejo de paquetes
  • Tiene cuatro capas para requisitos de mayor tensión y mayor durabilidad

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"