Motion
4119
4119 3-Ply 105 Algodón/Poliéster Blanco SBR HS&W Funda de silicona x Friction
Artículo MI #15033489
No. Fabricante 4119
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4119 3-Ply 105 Algodón/Poliéster Blanco SBR HS&W Funda de silicona x Friction
Artículo MI #15033489
No. Fabricante 4119
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la correa
    0.156 pulg.
  • Diámetro mínimo de la polea
    3 pulg.
  • Peso por pulgada
    0.077 lb

Detalles

  • cocodrilo
    15
  • Categoría de correa
    Manipulación de paquetes
  • Tipo de correa
    Ligero
  • Cubierta inferior
    Fricción
  • Caja
    Algodón/poliéster
  • Recortadora
    U2
  • Color
    Blanco
  • Compuesto
    SBR
  • Elongación en el descanso
    1-2 %
  • Empalme sin fin
    Paso de sesgo
  • Resistente al fuego
    No resistente al fuego
  • Perno Flexco activado
    No recomendado
  • Remache Flexco
    No recomendado
  • Resistente al aceite
    No resistente al aceite
  • Remache de plástico
    Empotrado de APF150 W
  • Espiral de plástico
    ASL90
  • Pliegue
    3
  • Tipo de producto
    Manipulación del embalaje
  • Placa sólida
    No recomendado
  • Grapa
    RS187
  • Cubierta superior
    Suave
  • Fuerza de trabajo
    105 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
3 CAPAS 105 HS&W SILICONA CXFS
  • Un producto de primera calidad utilizado cuando se requieren altas temperaturas y excelentes propiedades de liberación
  • Stock caliente y correa de agua

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"